コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ラップジョイント 寸法」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)
形状ラップジョイント
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5036
材質ステンレス(SUS304W)
形状ラップジョイント
高さ(mm)65
呼び径(B)8
寸法F(mm)50
寸法G(mm)つば径:262
呼び径(A)200
肉厚t(mm)4
外径OD(Φmm)216.3
1箱(10個)
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5035
材質ステンレス(SUS304W)
形状ラップジョイント
高さ(mm)50
呼び径(B)6
寸法F(mm)50
寸法G(mm)つば径:212
呼び径(A)150
肉厚t(mm)3.4
外径OD(Φmm)165.2
1箱(20個)
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5034
材質ステンレス(SUS304W)
形状ラップジョイント
高さ(mm)50
呼び径(B)5
寸法F(mm)50
寸法G(mm)つば径:182
呼び径(A)125
肉厚t(mm)3.4
外径OD(Φmm)139.8
1箱(20個)
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。