コンプレッサー・空圧機器・ホース :「レギュレーター 3点 エア」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット
全長(mm)215
質量(kg)1.4
全幅(mm)230
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)200
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレン
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
こんなお得な商品も!

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
ろ過度(μm)5
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
管接続口径3/4
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。
機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様オートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
適合2000、3000、4000シリーズ
寸法A(mm)21
寸法B(mm)44
寸法C(mm)32
寸法D(mm)M5
JIS規格JIS B 2401-P21
種別部品
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番522-7350
接続口径Rc1/4
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])50
ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PT
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
排気機構リリーフ機構付
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)25
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)2.36
1個
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)2.06
1個
¥34,980
税込¥38,478
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G3/8メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ユニットの持ち運びが容易なポータブル仕様です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/2メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)5.1
1個
¥83,980
税込¥92,378
20日以内出荷
3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズFRLに搭載できるオートドレン。ボウル内に溜まったドレンを自動排出。
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
オートドレン仕様オートドレン
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
適合機種RN650、RN651、RN652
1個
¥569
税込¥626
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
管接続口径3/4
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
管接続口径1
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
モジュールブラケット兼用Dモジュール
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
モジュールFモジュール
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
仕様大形FRLシリーズ(全項)
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式IR2200-Aシリーズ
寸法H(mm)19
寸法A(mm)4.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)71.5
寸法E(mm)35
寸法B(mm)82
寸法C(mm)41
寸法J(mm)4
適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)7
寸法K(mm)41
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。