コンプレッサー・空圧機器・ホース :「位置決め ブッシュ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンテーブル付シリンダ MGT SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
73,980 税込81,378
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTL6 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
81,980 税込90,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTL8 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 軸受種類(L)ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-)Rc テーブル回転位置検知用金具(23)180°位置決め角度(スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(a・c))
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTL1 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)200 作動方式複動 軸受種類(L)ボールブッシュ軸受 オートスイッチ個数【シリンダ部】(-)2ヶ付、【テーブル部】(4)4ヶ付 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類【シリンダ部】A93V、【テーブル部】A93 テーブル回転位置検知用金具(11)90°位置決め角度(スイッチ取付金具4個回転位置検知用金具(a・b・c・d))
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
76,980 税込84,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGTL80TN-125-15 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL80TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(15) 90°位置決め角度 スイッチ取付金具1個回転位置検知用金具(a)
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL80) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGTL80-50-15A90-A902 ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTL80 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5 スイッチ数シリンダ部:(-) 2ヶ付、テーブル部:(2) 2ヶ付 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類シリンダ部:A90、テーブル部:A90 テーブル回転位置検知用金具(15) 90°位置決め角度 スイッチ取付金具1個回転位置検知用金具(a)
1個
109,800 税込120,780
17日以内出荷

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTL63 SMC CADデータあり
1個
96,980 税込106,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります