コンプレッサー・空圧機器・ホース :「低速制御用スピードコントローラ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
仕様ワンタッチ管継手付低速制御用
種別インラインタイプ
有効断面積(mm2)1.5
寸法D2(mm)10
寸法M(mm)-
寸法L4(mm)-
寸法H1(mm)-
寸法H2(mm)-
保証耐圧力(MPa)1.5
寸法D3(mm)-
流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)
寸法L5(mm)-
パネルカット寸法(mm)-
クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
用途低流量
形状ユニオンストレートタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲0.1~0.9MPa
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)0~60
刻印AT、BT
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
形状エルボタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
仕様低流量タイプ
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)0~60
一次側圧力(MPa)0.5
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターアウト
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
ボディサイズM5基準
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
ボディサイズM5基準
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
形状フリータイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
仕様低流量タイプ
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)0~60
刻印AT、BT
一次側圧力(MPa)0.5
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気
形状小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
使用真空圧力(kPa)-100
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状フィメイルコネクタ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類Rc
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
適合チューブ外径(Φmm)8
管接続口径R1/4
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)
使用温度範囲(℃)0~60
取付方式シリンダ直付け
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状フリータイプ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
適合チューブ外径(Φmm)6
管接続口径R1/8
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。