コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君日本精器3日以内出荷から5日以内出荷
コンプレッサ等のドレンの排出に最適!操作が簡単・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性・過酷な耐久テストをクリアコンパクト・高さを抑えたコンパクトタイプ底面ゴム板付(標準装備)・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。
用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4使用圧力0~1.4MPa耐圧力(MPa)2.1Cv値0.42踏込力(N)200
ハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
足踏み切替え弁 ポートTRUSCO当日出荷から翌日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7使用流体空気
切替弁(足踏み式)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
手動切換弁 HSVEシリーズCKD翌日出荷から4日以内出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
手動切換弁 HMVEシリーズCKD翌々日出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に手動で切換を行いたい場合に接続口径Rc1/4質量(g)280タイプミニチュアタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気配管横配管流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))504給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ20~40RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1.4[dm3/(s/bar)]弁の種類スライド弁
RS PRO 手動バルブ ロッドレバー G 1/8RS PRO7日以内出荷
仕様制御機構ロッドレバー、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズS/666機械式ポペット3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 手動 ワンタッチ取り付け12 mmRS PRO7日以内出荷
仕様制御機構手動、接続ポートのネジワンタッチ取り付け12 mm、機能Pneumatic Relay、スレッドサイズ12mm、ネジ規格Metric、メーカーシリーズHBVU、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4RS PRO7日以内出荷
仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/3、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4RS PRO7日以内出荷
仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/2、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/8RS PRO7日以内出荷
仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/8、機能5/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
ZR Series 大型真空ユニット 真空ポンプシステムSMC23日以内出荷
仕様【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.)ブラケット同梱単位SI単位固定ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応電磁弁定格電圧(V)DC24スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
真空レギュレータ プッシュロックタイプPISCO(ピスコ)4日以内出荷から11日以内出荷
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。
従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。)
1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。
真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用最大吸込流量(L/min)30使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エアシーケンスバルブコスメック7日以内出荷
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。
チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。
また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2関連資料(1.85MB)遅延時間(秒)1~10
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体SMC9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体SMC6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニットSMC4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用SMC当日出荷から12日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
小型切替バルブ(手動式)TRUSCO当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番160-7745幅(mm)17接続口径M5、EX:M5材質/仕上ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24)切換方式トグル高さ(mm)55質量(g)60奥行(mm)19.6ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.9使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3