コンプレッサー・空圧機器・ホース :「回転エアシリンダー」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。 超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)
角度調整範囲0~+5° 仕様回転部/回転盤タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 クッションエアクッション方式 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8 作動方式複動形 (ラックピニオン方式) 使用流体圧縮空気 (無給油) ポートサイズM5×0.8mm
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります