コンプレッサー・空圧機器・ホース :「変換アダプタ 配管」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304
材質(継手)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304
材質(継手)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
KF-25の吸気管をM20に変換するためのアダプタです。 KF-25吸気管機種に適用し、標準吸気管を取り外さずに取り付けることができます。
アズワン品番1-2104-02
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。