コンプレッサー・空圧機器・ホース :「小型スイッチ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 表示部圧力表示無し 使用流体空気、不活性ガス 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下) 機種負圧用圧力センサ 動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10.8~30V (リップル含)
1個
5,990 税込6,589
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 動画あり
使用流体空気、不活性ガス 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 供給電源DC10.8~30V (リップル含) 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 使用圧力範囲(MPa)0~1 耐圧(MPa)200 保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下) 動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと) 保護構造IEC規格 IP40相当 スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa 機種負圧用圧力センサ 表示部圧力表示無し 出力形態NPNオープンコレクタ出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)
規格CE/UKCA/WEEE 本体質量(g)50 電源供給方式USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.73MB)
1個
10,053 税込11,058
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能:オートスイッチ正面から取付可能。質量最大14%削減。オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
サイズ30 取付支持形式基本形 形式空気圧タイプ クッションエアクッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1ヶ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) ポートの種類Rc 揺動角度(°)180 軸形式両軸 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

SMCCQ2 Z Series
エコ商品
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 取付ボルトなし 使用チューブ内径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ シリンダストローク(mm)30 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

SMCCQ2 Z Series
エコ商品
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
形式空気圧タイプ 取付ボルトなし 使用チューブ内径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1個 オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具ロッド側フランジ形 シリンダストローク(mm)15 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、リード線0.5m ロッド先端金具金具なし
1個
12,900 税込14,190
4日以内出荷

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.05~1 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 作動方式複動 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無内蔵式磁石タイプ オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具二山クレビス形 シリンダストローク(mm)25 オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
31,980 税込35,178
17日以内出荷

SMCCQ2 Z Series
エコ商品
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様デュアルストロークマークなし 形式空気圧タイプ ボディオプション標準(ロッド先端めねじ) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具通し穴 シリンダストローク(mm)60 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、 オーダーメイド仕様中間ストローク専用ボディ使用
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
形式空気圧タイプ ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動式 取付ボルトなし 使用チューブ内径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具2山クレビス形 シリンダストローク(mm)5 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用 測定範囲(mm)25±1(デフォルト) 規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA) 繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度) 電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付) 耐衝撃(m/s2)300 周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50 絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.22MB) スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル) 耐電圧(V)AC1000 1分間
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります