カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(33)
        • 真空機器(1)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMCMLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダSMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
10-CXS - デュアルロッドシリンダ/クリーンシリーズ SMC10-CXS - デュアルロッドシリンダ/クリーンシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動
MGT - ターンテーブル付シリンダ SMCMGT - ターンテーブル付シリンダSMC
78,980税込86,878
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動
VM100A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM100A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CXS_A - デュアルロッドシリンダ/エアクッション付 SMCCXS_A - デュアルロッドシリンダ/エアクッション付SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ SMCMGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッド SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッドSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付SMC
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
CXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCCXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動
CXT - プラットホームシリンダ SMCCXT - プラットホームシリンダSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
CXSW - デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ SMCCXSW - デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動
ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:横) SMCZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:横)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り真空取出方向
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMCMGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプSMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCMGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
MGC-XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCMGC-XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
作動方式複動
MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ SMCMGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプSMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

平横隅金特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース