コンプレッサー・空圧機器・ホース :「止めねじ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
商品豆知識
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
種別パッドネジ付セット
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)シリコーン
パッド形状滑り止めタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
種別パッドネジ付セット
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)耐油NBR
パッド形状滑り止めタイプ
用途半導体
種別パッドネジ付セット
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状滑り止めタイプ
用途薬品の雰囲気・高温のワーク
種別パッドネジ付セット
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)フッ素
パッド形状滑り止めタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板
種別パッドネジ付セット
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ウレタン
パッド形状滑り止めタイプ
RS Pro ねじ込み式チューブエルボコネクタ R 1/8 →プッシュイン式 6 mm 、 1100 シリーズこの RS Pro エルボコネクタは、パイプやチューブの断面を確実にリンクする必要がある場合に最適です。垂直接続用の 90 ° アングルエルボ構造を備え、カラー設計によりねじ止め接続とプッシュオン接続の両方に対応します。 6 mm プッシュインアダプタと精密オスねじのどちらも確実な接続を実現し、空気又は液体がセクション間を流れます。この継手の幅広い動作温度範囲は -18 → +70 ° C で、多くの産業環境や用途に適合する汎用性の高いコンポーネントです。 このエルボコネクタは、安全性と品質に関して RS PRO の厳しい規格に適合することが徹底的にテストされています。ナイロンチューブやポリウレタンチューブに最適で、配管や水処理システム、真空機器などで垂直な接続を確立できます。特長と利点.ねじ対チューブエルボコネクタ . R 1/8 インチオスねじ接続 .プッシュイン式の 6 mm チューブ接続 . 90 ° 角度のエルボ構造 .動作圧力範囲: -1 ~ 15 bar .動作温度範囲: -18 → +70 ° C . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスメーカーシリーズ = 1100角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS PROナイロンPクリップ. これらの革新的でスタイリッシュなクリップは、ケーブル管理ゲームに革命をもたらします。耐久性に優れたナイロン製で、ワークスペースやエンターテイメントエリアでケーブルをスマートさのあるタッチで整理し続けるように設計されています。独自のP形設計により、さまざまなケーブルを簡単かつ確実に取り付けることができ、巻き込まれたワイヤのトラブルを排除します。RS PROナイロンPクリップを使用することで、きれいで整理された環境を実現することは決して難しくはありません。. 特長. ;ul> ;li>ナチュラルナイロン製 ;/li> ;li>これらのクリップを取り付けるには、クリップを緩いケーブルの周囲にクランプして、固定具をシャーシ又は取り付けエリアにねじ止めするだけです。 ;/li> ;li>さまざまな直径のケーブルバンドルをしっかりと固定するように設計 ;/li> ;li>巻き込みを防止 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ケーブルの固定 ;/li> ;li>ケーブル及びチューブ ;/li> ;li>家庭用機器 ;/li> ;li>電子機器及び機械 ;/li> ;/ul>
仕様クローズド内径 = 25.4mm幅 = 12mm下穴径 = 4.6mm材質 = ナイロンコーティング/ライニング = なし色 = ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
RS Pro チューブ継手、ねじ式空圧継手、 G 1/8 →プッシュイン、 6 mmRS Pro のこの空圧継手を使用して、空圧システムの接続が固定されていることを確認してください。この便利な継手を使用すれば、ナイロン又はポリウレタンチューブを、シンプルな「プッシュオン式及びねじ式」取り付けでねじ接続に接続できます。 この継手の一方の端には、チューブにねじ止めするためのオス G 1/8 インチねじがあり、他方の端で 6 mm サイズのインレットに押し込むことができます。18 → +70 ° C の温度範囲で安全に使用できます 実績のある RS Pro 製品の一部として、この製品は信頼性と一貫性を保つための厳しい品質管理を受けています。最小限のレベルの有害物質について RoHS 認定を取得しています。 この種のエア圧継手は、通常、エアコンユニット、空圧工具、エアブレーキなどの産業用途で使用されています。特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 G 1/8 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。