コンプレッサー・空圧機器・ホース :「減速機付エアモータ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

タイプベース型 GD2(kg・m2)0.00187 回転方向両回転 空気消費量(m3/min)1.1 モーター容量(kW)5
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
6日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

1個
78,900 税込86,790
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

CR Series(CRB2BW30) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

タイプフランジ型 GD2(kg・m2)0.00187 回転方向両回転 空気消費量(m3/min)1.1 モーター容量(kW)5
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~) SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
139,000 税込152,900
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC CADデータあり
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります