コンプレッサー・空圧機器・ホース :「溶接用」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イハラサイエンスDLB パイプ溶接おすエルボ
材質SUS316 形状パイプ溶接おすエルボ シリーズインチチューブシリーズ
1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要
使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと 使用流体空気、水 継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
1本(20m)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃)250 寿命10000(往復回数) 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)10 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
8,998 税込9,898
38日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能。特殊継手や両端の金具違いの製作が可能。
1本
4,670 税込5,137
8日以内出荷

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。 抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。 抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。 チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。 シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。 シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。 R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状エルボ 使用流体水、空気 材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)耐水NBR 接続ねじ種類R 材質(押えリング)黄銅 材質(チューブグリップ)特殊銅合金 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
1個
339 税込373
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管 材質(本体)ステンレス316
1個
3,188 税込3,507
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。 抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。 抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。 チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。 シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。 シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。 R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状レデューサー 使用流体水、空気 材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅 材質(チューブグリップ)特殊銅合金 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状ラップジョイント
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。 抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。 抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。 チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。 シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。 シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。 R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅 材質(チューブグリップ)特殊銅合金 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。 抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。 抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。 チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。 シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。 シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。 R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状ユニオンティー 使用流体水、空気 材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅 材質(チューブグリップ)特殊銅合金 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動溶接機対応 コンパクト
温度(℃)-196~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

自動溶接機用継手。コンパクト。
温度(℃)-196~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,550 税込3,905
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。 抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。 抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。 チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。 シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。 シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。 R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状ユニオンワイ 使用流体水、空気 材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅 材質(チューブグリップ)特殊銅合金 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,090 税込4,499
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動溶接機用継手。コンパクト。
温度(℃)-196~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

自動溶接機用継手。コンパクト。
寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。 抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。 抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。 チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。 シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。 シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。 R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状ユニオンエルボ 使用流体水、空気 材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅 材質(チューブグリップ)特殊銅合金 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状同心レデューサ タイプステンレス品
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

自動溶接機対応 コンパクト
温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーク溶接用耐スパッタシリンダ CKGAシリーズ CKGA100 SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,070 税込6,677
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,830 税込4,213
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーク溶接用耐スパッタシリンダ CKGAシリーズ CKGA80 SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。
1個
14,355 税込15,791
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)





ワンタッチスピコン CKD CADデータあり
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
912 税込1,003
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SPCC・SD
1個
169 税込186
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります