コンプレッサー・空圧機器・ホース :「禁油」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・微少流量調整が可能。・コンパクト。・パネルマウント可能。
仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)28.5 寸法H(mm)69 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.84MB)
1個
47,980 税込52,778
90日以内出荷

・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・コンパクト。・パネルマウント可能。
仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)40.5 寸法H(mm)82 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.84MB)
1個
81,980 税込90,178
90日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります