コンプレッサー・空圧機器・ホース :「絞り弁」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気
形状小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
使用真空圧力(kPa)-100
・高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上。
・シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
型式ASN2-01
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
・マニホールド型式:SS3J3
シリーズSJ3000
定格電圧(V)(2) AC200
管接続口径(-) サブプレートなし
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径(-) サブプレートなし
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8サブプレート付
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法(G) グロメット
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数5
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径(-) サブプレートなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8サブプレート付
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタなし
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム
使用温度範囲(℃)0~60
流量調整の優れたスピードコントローラです。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
使用温度範囲(℃)5~60
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応。
消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)
使用流体空気
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)
使用流体空気
減音量(dB)20
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類R
使用流体空気、水、その他薬品など
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。
チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。
また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器
質量(kg)0.2
ポート数3
接続口径(Rc)1/8
最高使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~70
使用流体ドライエア
面積最小通路:4mm2
最低使用圧力(MPa)0.2
関連資料(1.85MB)
遅延時間(秒)1~10
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5
材質(本体)SPCC(圧力計ケース)
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.25
外径(Φmm)40(目盛板外径)
精度±1%F.S.(0.003MPa)
材質(ケース)樹脂(ABS/POM)
使用流体空気
温度係数0.05%F.S./℃
耐衝撃(m/s2)9.8以下
配管接続口径R1/4(M5×0.8)
最小目盛(MPa)0.005
圧力範囲(MPa)0~0.3
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応
約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合)
対応機種:ASV310F、410F、510F。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 -10 には、スロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-10●コード番号:203-1606
アズワン品番65-7990-16
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 -11 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-11●コード番号:203-1635
アズワン品番65-8015-31
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 18 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-18●コード番号:203-1651
アズワン品番65-7991-06
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 16 にはスロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-16●コード番号:203-1666
アズワン品番65-8019-69
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 14 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-14●コード番号:203-1570
アズワン品番65-7978-85
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6-8 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-8●コード番号:203-1636
アズワン品番65-8000-20
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 7 はバルブ機能を備えており、スロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-7●コード番号:203-1571
アズワン品番65-7979-09
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
1
2
3
4
5
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。