コンプレッサー・空圧機器・ホース :「絞り弁」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
389 税込428
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気 形状小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMC CADデータあり
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
スロットル方式マフラー付排気絞り弁
1個
779 税込857
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
6日以内出荷

・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3
シリーズSJ3000
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)




SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5153) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

絞り弁付真空破壊バルブ SY5A□Rシリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


SYJ5550-2G SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5550) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(2) AC200 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5450) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(-) サブプレートなし 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5250) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SYJ5453-5GZ-01 SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5453) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8サブプレート付 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法(G) グロメット ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5350) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5150) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5353) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径(-) サブプレートなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5253) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SYJ5150T-5MOZ-01 SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5150T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8サブプレート付 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム 使用温度範囲(℃)0~60
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流量調整の優れたスピードコントローラです。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 使用温度範囲(℃)5~60
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し
1個
特価
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと) 使用流体空気
1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)スピコンマフラ(空気用)
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~80(凍結なきこと) 使用流体空気 減音量(dB)20
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)スロットルバルブ SUS316
エコ商品
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類R 使用流体空気、水、その他薬品など 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器 質量(kg)0.2 ポート数3 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~70 使用流体ドライエア 面積最小通路:4mm2 最低使用圧力(MPa)0.2 関連資料(1.85MB) 遅延時間(秒)1~10
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5 材質(本体)SPCC(圧力計ケース) 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.25 外径(Φmm)40(目盛板外径) 精度±1%F.S.(0.003MPa) 材質(ケース)樹脂(ABS/POM) 使用流体空気 温度係数0.05%F.S./℃ 耐衝撃(m/s2)9.8以下 配管接続口径R1/4(M5×0.8) 最小目盛(MPa)0.005 圧力範囲(MPa)0~0.3
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 -10 には、スロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-10●コード番号:203-1606 アズワン品番65-7990-16
1袋(10個)
11,980 税込13,178
欠品中

Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 -11 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-11●コード番号:203-1635 アズワン品番65-8015-31
1袋(10個)
11,980 税込13,178
欠品中

スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMC CADデータあり
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 16 にはスロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-16●コード番号:203-1666 アズワン品番65-8019-69
1袋(10個)
11,980 税込13,178
欠品中

Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 18 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-18●コード番号:203-1651 アズワン品番65-7991-06
1袋(10個)
11,980 税込13,178
欠品中

Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 14 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-14●コード番号:203-1570 アズワン品番65-7978-85
1袋(10個)
11,980 税込13,178
欠品中

。Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6-8 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-8●コード番号:203-1636 アズワン品番65-8000-20
1袋(10個)
11,980 税込13,178
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります