コンプレッサー・空圧機器・ホース :「薄型 スイッチ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,056件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
849 税込934
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

その他チェック弁なし リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 ブラケットA:ブラケットA付 リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) マニュアルロック式ドライバ操作形 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズ ノズル径(Φmm)1 真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。 シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。 シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。 コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。 シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。 デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
形式空気圧タイプ ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動式 取付ボルトなし 使用チューブ内径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具2山クレビス形 シリンダストローク(mm)5 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじオネジ
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL100) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL16) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL12) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド用 単位仕様:単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし チェックバルブチェック弁付 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:継手なし(M5×0.8) マニュアルロック式ドライバ操作形 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) エジェクタ/ノズル呼び径1 真空用圧力スイッチ【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
1個
18,980 税込20,878
19日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1483種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM32) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM80) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM63) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL32) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL40) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1333種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM100) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM50) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL80) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL63) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL25) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL50) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM16) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (394種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (370種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20TF) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TF) Gmm オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL100TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TF) Gmm オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
66,980 税込73,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM50TN) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20TN) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25TN) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL63TN) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります