コンプレッサー・空圧機器・ホース :「軸受」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式エルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100 リング色黒色
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100 リング色黒色
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100 リング色黒色
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります