コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 ニップル 規格」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
6,498 税込7,148
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります