コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管用フィルター」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
商品豆知識
適合フィルターT-105A-1000T-107A-1000
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番292-4528
質量(g)15
常用圧力(MPa)0~0.4
適合流体空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.8
ろ過精度(μm)0.01
適合流体エアー
外径(mm)18
膜面積(cm2)80
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
仕様2MF
付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7543
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7540
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7552
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
使用流体空気
流量(L/min(ANR))100
使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状金属製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状フィルタ ドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状フレキシブルタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状樹脂製ドライヤ単体
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状樹脂製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))300
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状樹脂製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状ストレートタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
設定圧力(MPa)0.02~0.2
ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計取付角度圧力計取付角度 0°
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
オーダーメイド仕様標準
フロート式オートドレンオートドレンなし
圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
1個
¥9,198
税込¥10,118
19日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
用途一般空圧機器用
取付ブラケット付き
ボディサイズ30
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口ドレンコック付き
ろ過度(μm)10
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.82MB)
ケース金属ケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
U字管式の水柱差圧計(ローコストタイプ)。ビニールチューブ配管専用。シンプルなデザインで取り付け機器の外観を損ないません。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。
用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。教育用。
管径(Φmm)6
取付穴M5皿ビス用×2か所
横(mm)45
最小目盛10Pa
エアーの安定供給に必須のアイテム。
配管内の圧力調整とドレン、タールを除去できるレギュレーターとエアーフィルターの機能を持ち合わせた商品です。
仕様●重量(約):437g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●設定圧力範囲:0.05~0.8MPa●周囲温度:5~60℃
アズワン品番68-4101-30
1個
¥6,300
税込¥6,930
8日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上
取付セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa/℃、圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
材質中空糸膜:PP
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(ケース)PA
使用流体空気
使用環境温度(℃)5~50
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)145.5
全幅(mm)90
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1/2
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板
全長(mm)186.4
全幅(mm)98.4
最高使用圧力(MPa)0.7
口径Rc1
標準流量(L/min)60
RoHS指令(10物質対応)対応
U字管式の水柱差圧計。カバー、ドレーン抜き付。銅管取り付け用。付属のアダプタをつければ、ビニールチューブにも取り付け可能です。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。さらに大きなものも製作できます。お問合せ下さい。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。
用途タンク・ダクト内の圧力測定、バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認、サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認等に。
管径(Φmm)6
取付穴M6皿ビス用×2か所
コード長さ(mm)(アダプタ)40
横(mm)58
最小目盛10Pa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし
設定圧力単位MPa
ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。
材質アルミ
全長(mm)142
全幅(mm)92.2
最高使用圧力(MPa)7
口径Rc1/2
標準流量(L/min)20
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類Rc
材質(ボウル)ポリカーボネート
使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ケースケースガード付
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体農業用水
耐圧力(MPa)3(水圧)
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G3/8メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
管接続口径1/4
貯油量(mL)25
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
材質(ボウル)ポリカーボネート
使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ケースケースガード付
ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし
1個
¥4,598
税込¥5,058
11日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツを取り付けます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様外径約106×98mm・ネジ穴直径約7mm×4個
材質アルミダイキャスト
ねじの種類配管テーパーメネジ1/2(Rc1/2)(フィルター取付)、M8×1.25×4か所
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
取付ねじ【アウトレットバルブ接続側取付ネジ】配管テーパー1/4メネジ【エアフィルター接続側取付ネジ】配管テーパー3/8メネジ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。