コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管継手 パイプ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
Georg Fischer 90 ° ティー、長さ 134 mm、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:チーズ●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9713
アズワン品番65-7940-11
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Georg Fischer 90 ° エルボ、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 飲料水に最適 分解せずに取り付けられます
仕様●接続種類:エルボー●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9709
アズワン品番65-7941-15
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
Georg Fischer エンドキャップ、0.037 重量、60mm 長、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9724
アズワン品番65-7940-14
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Georg Fischer フラットガスケット EPDM は、タイプ A、公称サイズ 80 mm、重量 0.035 です。この di FA は、フランジアダプタに最適な内径です。硬度:約 65 ° (ショア D110 の固定具一体型
仕様●接続種類:フラットガスケット●材質:エチレンプロピレンゴム●互換性 パイプサイズ:80mm●コード番号:196-9728
アズワン品番65-7940-16
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Georg Fischer 90 ° エルボは、ねじ式メスオフテイク、長さ 75 mm の水 PN16、材質 PP、メスねじ ISO 7、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適
仕様●接続種類:エルボー●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●コード番号:196-9710
アズワン品番65-7947-31
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro ユニバーサルストレートコネクタ 32 mm 特長と利点: 汎用用途他のメーカーの廃棄物システムに接続しますすばやく簡単に取り付け可能1個入りパック 認証と認定: CEマーク付きEN 274
仕様接続種類 = カプラー嵌合方向 = ストレート互換性 パイプサイズ = 32mm色 = 白
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
Georg Fischer オスアダプタ、0.057 重量、80 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:80mm●コード番号:196-9723
アズワン品番65-7941-20
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro ユニバーサル 90 ° ナックルベンド 32 特長と利点: 汎用用途他のメーカーの廃棄物システムに接続しますすばやく簡単に取り付け可能1個入りパック 認証と認定: CEマーク付きEN 274
仕様接続種類 = ナックルベンド嵌合方向 = 90°互換性 パイプサイズ = 32mm色 = 白
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
Georg Fischer オスアダプタ、0.039 重量、73 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:73mm●コード番号:196-9722
アズワン品番65-7941-19
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
同径エルボ。John guset 同径エルボコネクタは、食品、飲料、空気を含む幅広い用途向けに開発されています。本体:アセタールコポリマー(無充填)/黒色 「O」リング: ニトリル/黒色 コレット: アセタールコポリマー(無充填)/黒色 / ステンレススチール
仕様●接続種類:エルボー●圧縮:プッシュフィット●材質:CPVC●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:15mm●コード番号:340-6647
アズワン品番65-7980-69
1袋(3個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
板厚(mm)0.15
材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー オスアダプター
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類R
両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。
真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。
仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9
圧力(内側)真空、(外側)大気
温度(℃)<250
板厚(mm)0.15
寿命10000回
材質(ベローズ)SUS316L
材質(パイプ)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー メスチーズ
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類Rc
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー メスアダプター
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類Rc
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー チーズ
使用温度範囲(℃)0~60
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー バルブ付メスチーズ
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類Rc
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格Swagelok(R)
材質(フランジ)SUS 304
材質(継手)SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格チューブエンド
材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格テーパーねじ
材質(フランジ)SUS 304
用途パイプ同士をT型に接続
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類Rc、R
仕上メッキ
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格テーパーねじ
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パイプ同士をL型に接続
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類Rc、R
仕上メッキ
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質チューブ/パイプ:SUS 304
寸法L(mm)50
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格チューブエンド
材質(継手)SUS 316L
材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
材質(ブレード)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質ゼノイ
形状クリックバンド
穴径(Φmm)(固定穴)4.5
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格Swagelok(R)
材質(フランジ)SUS 304
材質(継手)SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空計のセンサーを取り付けられます。
センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。
GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格VCR(R)
材質(フランジ)SUS 304
材質(継手)SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格Swagelok(R)
材質(継手)SUS 316L
材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質チューブ/パイプ:SUS 304
寸法A(mm)75
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ/パイプサイズ1/4 inch
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格VCR(R)
材質(フランジ)SUS 304
材質(継手)SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。