カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(97)
- コンプレッサー(3)
- エアーガン・スプレーノズル(9)
- ホース(24)
- ホースバンド(8)
- 方向制御機器(29)
- エアシリンダ(895)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(27)
- 真空機器(37)
- 圧縮空気清浄化機器(2)
- 空圧補器(10)
- 汎用管継手(6)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
- スイッチ/センサ/コントローラ(10)
- 流体制御機器(104)
- 潤滑機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- コガネイ(672)
- ParkerTAIYO(214)
- CKD(153)
- フルネスジャパン(48)
- 岩崎製作所(34)
- 日本精器(27)
- PISCO(ピスコ)(15)
- ニッタ(11)
- 大塔テック(10)
- エスコ(9)
- 近藤製作所(9)
- 築地製作所(7)
- ベンカン機工(5)
- 正峰工業(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- イノック(4)
- 日東工器(4)
- コスモ・テック(4)
- 入江工研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「100A」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX100A
ベンカン機工¥159,800税込¥175,7801箱(8個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5074材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)139.7タイプステンレス品呼び径(B)6×4肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)150×100H(mm)139.7外径(mm)165.2×114.3(OD1×OD2)
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX100A
ベンカン機工¥259,800税込¥285,7801箱(15個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5071材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×4肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×100H(mm)127外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
鉄Sカラー付ニップルSN
築地製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。材質鉄ねじの種類R使用流体水
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
Sカラー付タケノコ (S1口金)
築地製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。使用流体水
ロータリテーブル HRQシリーズ
AirTAC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から20日以内出荷ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。種類ロータリーシリンダ作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式使用流体空気本体形状テーブル形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
岩崎製作所¥9,098税込¥10,0081個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。材質アルミ
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)
岩崎製作所¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。材質アルミ
成形ベローズ(端管)
入江工研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から63日以内出荷端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
アルミ製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質アルミ
アルミ製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)
岩崎製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。材質アルミ
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
アルミ製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
岩崎製作所¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から7日以内出荷レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。材質アルミ
電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ
日東工器(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から8日以内出荷電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V
日本精器¥54,980税込¥60,4781台当日出荷モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
VF 穴あきフランジ
コスモ・テック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン
フルネスジャパン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。材質フッ素樹脂(内面シリコーン)色半透明(内面オレンジ)使用温度範囲(℃)-60~150
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包バイトン
フルネスジャパン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。材質フッ素樹脂(内面バイトン)色半透明(内面黒)使用温度範囲(℃)-20~150
マックスロックセーフロックガスケットNBR
フルネスジャパン¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。用途水や油に材質NBR色黒使用温度範囲(℃)-20~90使用流体水、油
マックスロックセーフロックガスケットバイトン
フルネスジャパン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に優れています。材質フッ素ゴム(バイトン)色緑 or 薄緑使用温度範囲(℃)-10~180
スリムシリンダ 耐熱 複動形
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター
フルネスジャパン¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ
フルネスジャパン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース