カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホースリール(2)
        • エアシリンダ(219)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(2)
        • 汎用管継手(7)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「125A 5B」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSGP鋼管製チーズ125A ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ125Aベンカン機工
47,980税込52,778
1箱(4個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5121材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)5寸法C(mm)123.8寸法M(mm)123.8呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径OD(Φmm)139.8
ST10Sステンレス鋼製チーズ125A ベンカン機工ST10Sステンレス鋼製チーズ125Aベンカン機工
65,980税込72,578
1箱(2個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5097材質ステンレス(SUS304W)形状同型チーズタイプステンレス品呼び径(B)5×5寸法C(mm)123.8寸法M(mm)123.8呼び径(A)125×125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン125A ベンカン機工LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン125Aベンカン機工
149,800税込164,780
1箱(20個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5034材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント高さ(mm)50呼び径(B)5寸法F(mm)50寸法G(mm)つば径:182呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX125A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX125Aベンカン機工
159,800税込175,780
1箱(8個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5075材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)139.7タイプステンレス品呼び径(B)6×5肉厚(mm)3.4×3.4(t1×t2)呼び径(A)150×125H(mm)139.7外径(mm)165.2×139.8(OD1×OD2)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-125A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-125ASMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
バルブ付エアシリンダ CDVM5B40 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B40SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
コードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズ エスココードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズエスコ
12,900税込14,190
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!アズワン品番65-9286-18
コードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズ エスココードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズエスコ
10,400税込11,440
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無アズワン品番65-9286-17
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65Aベンカン機工
259,800税込285,780
1箱(15個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5072材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×2-1/2肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX100A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX100Aベンカン機工
259,800税込285,780
1箱(15個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5071材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×4肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×100H(mm)127外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B32) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B32)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX80A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX80Aベンカン機工
259,800税込285,780
1箱(15個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5073材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×3肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×80H(mm)127外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B20) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5B20)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
クランプシリンダ (磁石なし) CK1B5 SMCクランプシリンダ (磁石なし) CK1B5SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-5~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-5~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
MD Series(MDUB50) SMCMD Series(MDUB50)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB50)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-125DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-125DCZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5SMC
679税込747
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
空気圧シリンダ 10A-6CB50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CB50BParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
MD Series(MDB1B50) SMCMD Series(MDB1B50)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-125BZ SMCクランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-125BZSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-125Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-125Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CD Series(CDG1YB50) SMCCD Series(CDG1YB50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ガイド付シリンダ (MGGLB50-1~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB50-1~)SMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB50-1~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB50-1~)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B50-1) SMCCD Series(CDA2B50-1)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB125B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB125BParkerTAIYO
58,900税込64,790
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
CK Series(CKG1B50-125YZ) SMCCK Series(CKG1B50-125YZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125BParkerTAIYO
56,900税込62,590
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50BParkerTAIYO
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-1~Z-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-1SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MD Series(MDUB25) SMCMD Series(MDUB25)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-1~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB50) SMCMUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB50)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース