コンプレッサー・空圧機器・ホース :「25Φ ジョイント」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
7,587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アルミパイプ用ジョイント トラスコ品番814-7642 適合パイプ径(Φmm)25
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBM
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン ねじ規格インチサイズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム ねじ規格インチサイズ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

2山ナックルジョイント SMC CADデータあり
1個
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1山ナックルジョイント SMC CADデータあり
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMC CADデータあり
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品として 材質ABS樹脂 トラスコ品番759-7878 質量(g)18 内径(Φmm)15~25 適合ホース内径(Φmm)15~25
1個
699 税込769
当日出荷

配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルクイック 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
599 税込659
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルテーパ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
769 税込846
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMC CADデータあり
1個
479 税込527
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MU用 ナックルピン一山ナックルジョイント SMC CADデータあり
1個
849 税込934
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピン SMC CADデータあり
1個
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高さと長さを抑えて機能を凝縮
形式すべり軸受形(エアクッション) 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.02MB) オートスイッチ有無
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高さと長さを抑えて機能を凝縮
形式すべり軸受形(エアクッション) 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.02MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
67,980 税込74,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
用途すべり軸受ガイド形(エアクッション) 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.03MB) 取扱説明書(1.61MB)
1個
92,980 税込102,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)260 作動方式複動
1個
429 税込472
10日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
92,980 税込102,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M25~) SMC CADデータあり
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)600 作動方式複動
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
81,980 税込90,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります