コンプレッサー・空圧機器・ホース :「25mm」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M6 は最大動作圧力 1.5 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8952
アズワン品番65-8019-07
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M8 はピストンロッドのねじ山で、エンドポジション 0.2 J の衝撃エネルギーを発揮します周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8790
アズワン品番65-8018-70
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -25 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2348
アズワン品番65-8030-35
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -25 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2285
アズワン品番65-8036-17
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
IMI Norgren RM /92025 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4035
アズワン品番65-7954-62
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
内径25mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)35×12
1個(2個組)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
仕様ストローク = 25mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-45
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)16~25
1セット(2個)
¥155
税込¥171
当日出荷
RS PRO V8
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 25mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)
エスコ品番EA338KA
全長(mm)185
切断能力(Φmm)25
1個
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
タケノコ径(Φmm)1"(25)
1個
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 25mmボア = 25mm動作 = シングルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
バンド幅(mm)25
材質スチール(亜鉛コート処理)
締付トルク(N・m)25
材質430SS
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-73
入数2個
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)13~25
1袋(2個)
¥80
税込¥88
当日出荷
材質クロム鋼
耐圧(MPa)2.49
タケノコ径(Φmm)1"(25)
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
バンド幅(mm)25
材質ステンレス(SUS304)
締付トルク(N・m)25
材質430SS
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-80
入数10個
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)13~25
1袋(10個)
¥330
税込¥363
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463SA-25
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463SB-25
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HC-25
バンド厚さ(mm)0.6
適合ホース径(Φmm)16~25
1個
¥300
税込¥330
翌々日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼
厚さ(mm)0.6
ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm
バンド幅(mm)12
適合径(Φmm)16~25
入数10個
1袋(10個)
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)1”
最高使用圧力(MPa)1.2
仕様内テーパーなし
エスコ品番EA141AS-88
全長(mm)70
質量(g)210
穴径(Φmm)20
六角対辺(mm)36
有効長(mm)【ねじ】17
適合ホース内径(Φmm)25
ステム有効長(mm)41
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
厚さ(mm)1.0
バンド幅(mm)18
適合径(Φmm)23~25
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
バンド幅(mm)25
材質ステンレス(SUS316)
締付トルク(N・m)25
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)18
エスコ品番EA463SC-25
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmポートの接続 = G 3/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 199 x 94 x 94mm高さ = 94mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色ブルー
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 145 x 46 x 46mm高さ = 46mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 160 x 54 x 54mm長さ = 160mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 168 x 64 x 64mm高さ = 64mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm、M6 は最大 1.5 → 1.5 の動作圧力を使用したピストンロッドのねじです。 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8920
アズワン品番65-7992-98
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0644
アズワン品番65-7966-31
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径: 15mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:15mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2308
アズワン品番65-7998-26
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8827
アズワン品番65-7991-97
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いてい
仕様●ストローク:40mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2335
アズワン品番65-8028-26
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3987
アズワン品番65-7966-87
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ス
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8798
アズワン品番65-8005-56
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 25 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ山です
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8893
アズワン品番65-8011-95
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。