カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(93)
        • コンプレッサー(57)
        • エアーガン・スプレーノズル(10)
        • ホースリール(10)
        • ホース(96)
        • ホースバンド(49)
        • 方向制御機器(2,380)
        • エアシリンダ(51,448)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(988)
        • 真空機器(621)
        • 圧縮空気清浄化機器(360)
        • 空圧補器(582)
        • 汎用管継手(1,085)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(126)
        • エアーバルブ(4)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(237)
        • 流体制御機器(1,888)
        • 温調機器(45)
        • 潤滑機器(9)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(62)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ハイカプラ 20sh
  • ハイカプラ200
  • ハイカプラ 20sf
60,150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセットCKD(4件のレビュー)
1,974税込2,171
1個
当日出荷
セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKDVRA2000シリーズ 真空レギュレータCKD
2,090税込2,299
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B40TN) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B40TN)SMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~)SMC(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-40K~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-40K~)CKD
888税込977
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)CKD
5,338税込5,872
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-30K~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-30K~)CKD
734税込807
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)30種別部品作動方式複動形
SY5A2 SMCSY5A2SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~)SMC
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
付属品グリースパック
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
5,338税込5,872特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
L Series(LVA20) SMCL Series(LVA20)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から90日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B63~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B63~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から25日以内出荷
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)CKD
5,975税込6,573
1個
当日出荷から17日以内出荷
薬液用バルブ (LVA2~) SMC薬液用バルブ (LVA2~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
CA2F Series(CA2F50) SMCCA2F Series(CA2F50)SMC
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
1,363税込1,499
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)CKD
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)CKD
21,425税込23,568
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~)CKD
3,838税込4,222
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
763税込839
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
1,088税込1,197
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B80~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B80~)SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B50~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B50~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CA2F Series(CA2F63) SMCCA2F Series(CA2F63)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
プロセスバルブ (VNA211~) SMCプロセスバルブ (VNA211~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA2弁形式(1) N.C.
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2L40~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2L40~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CA Series(CA2) SMCCA Series(CA2)SMC
629税込692
1個
11日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズA2 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~)SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

a2ケア特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース