カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 真空機器(1)
        • 空圧補器(5)
        • 流体制御機器(4)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
ARX20 - 小形減圧弁(ARX20) SMCARX20 - 小形減圧弁(ARX20)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
ARX20 - 小形減圧弁(ARX21) SMCARX20 - 小形減圧弁(ARX21)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.05 ~ 0.30
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85ねじの種類(F)G圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
非接触チャック XT661シリーズ SMC非接触チャック XT661シリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ワークの非接触搬送をアシスト ワーク吸引可能距離:10mm 2種のタイプを用意 サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX233A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX233ASMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX252A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX252ASMC
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)4使用流体材質(ボディ)(A) C37

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース