コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
4,832件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部オール金属により耐環境性向上。溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能。六角レンチ取付による施工性向上。配管の自由度向上(360°回転可能)。取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)。※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
用途空気 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(1.41MB)
1個
2,298 税込2,528
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)アタッチメント
形状アタッチメント 使用治具JT-SA-KA
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

S0700 Series(S070-~) SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
159 税込175
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A) SMC CADデータあり
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


L Series(LQ3T2A) SMC CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


L Series(LQ3T6A) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

L Series(LQ3T3A) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

L Series(LQ3T4A) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

L Series(LQ3T5A) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)



■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
リード線取出方法グロメット 負荷電圧(V)DC24(DC10~28) 配線方式2線式 周囲温度(℃)-10~60 負荷電流(mA)2.5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212A) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXS SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)



VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)


VXD230ASBXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230ASBXB SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(S) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(A) Al 口径1/4
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷

従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
シリーズBHG-BG 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
1個
42,655 税込46,921
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8-30A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング