コンプレッサー・空圧機器・ホース :「CKD 1137-3C-F」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 最低動作圧力(MPa)0.1
1個
12,121 税込13,333
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形 CKD CADデータあり
全長(mm)253.5 付属品ボウルガード 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 本体質量(kg)2.2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ドレン排出フレキシブルドレン 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 ろ過度(μm)5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5100-4C ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100 CKD CADデータあり
多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc)1/2 製品質量(g)1.9 ドレン排出量(cm3/回)170 トラスコ品番580-7841 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 最低動作圧力(MPa)0.069 ボウルガード標準装備
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92 質量(kg)0.1 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ろ過度(μm)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1138シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
9,763 税込10,739
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD CADデータあり
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 標準装備品ボウルガード
1個
2,195 税込2,415
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


自動ドレン排出器スナップドレン CKD CADデータあり
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能) ドレン方式(排出)スナップ機構
1個
7,576 税込8,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタ・レギュレタ ウォールブラケット CKD CADデータあり
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)2~60 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 オートドレン仕様オートドレン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スナップドレン CKD CADデータあり
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW タイプノーマルオープン白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



エアフィルタ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向左→右
1個
2,254 税込2,479
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります