カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(15)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)SMC
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ115K~) SMCVQ Series(VQZ115K~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
VQ Series(VQZ115-~) SMCVQ Series(VQZ115-~)SMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
VQZ11 SMCVQZ11SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~) SMCVQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~)SMC
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
V Series(VQZ115) SMCV Series(VQZ115)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
VQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~) SMCVQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VQ Series(VQZ115R-~) SMCVQ Series(VQZ115R-~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
V Series(VQZ115K) SMCV Series(VQZ115K)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
V Series(VQZ115R) SMCV Series(VQZ115R)SMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115 SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115SMC
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115KR SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115KRSMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
V Series(VQZ115KR) SMCV Series(VQZ115KR)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

fp管特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース