コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番287-8984 接続口径R1/4 全長(mm)36 材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g)50 使用圧力(MPa)1.5 主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1200 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SV2400) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

S Series(SV2200) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

S Series(SV1400) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1300 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SV1A00) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

S Series(SV2200R) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
形状ニップル 使用流体 適合ニップル式 材質(本体)真鍮製 呼び1/4(DCN-2) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1(20) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)
1個
599 税込659
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります