カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(7)
        • エアシリンダ(16)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
        • 空圧補器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • afm30-02b
  • afm30-03d
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形HY シリーズ(HYQ~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形HY シリーズ(HYQ~)SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYOハイロータ スイッチユニットParkerTAIYO
15,880税込17,468特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDQB SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDQBSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQシリーズ SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB32H) SMCHYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB32H)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2 SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB25H) SMCHYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB25H)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB63R) SMCHYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB63R)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F6Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB25R) SMCHYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB25R)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TFH) SMCHYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TFH)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4 SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール(VFM350) SMCVFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール(VFM350)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
FMシリーズ エアフィルタ CKDFMシリーズ エアフィルタCKD
13,225税込14,548
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール SMCVFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シールSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ SMCMGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダSMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32TFM SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32TFMSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(TF) G軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFM SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFMSMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFM SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFMSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMCVFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
小形で大容量高頻度、長寿命/300c.p.m以下
接続口径Rc1/4押ボタンセレクタ:黄質量(g)309ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMCVFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭管接続口径2024-01-04ボディオプション内部バイロットRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMCVFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
押ボタンセレクタ:緑質量(g)309アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9接続口径(Rc)Rc1/4ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMCVFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
接続口径G1/4アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション内部パイロット方式RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ赤色オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース