コンプレッサー・空圧機器・ホース :「FP-25」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC 使用流体排水
1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

作動方式複動式 取付方式標準形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
8,598 税込9,458
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

ストローク(mm)500 作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

除菌フィルタ単体です。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) 標準装備品メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐差圧(MPa)0.5
1台
207,350 税込228,085
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS25-125~) SMC CADデータあり
ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)125 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS25-75~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS25-30~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS25-150~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)150
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS25-50~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS25-20~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS25-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)100
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS25-40~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)40
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS25-4 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)40 作動方式複動
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS25-3 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30 作動方式複動
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS25-2 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20 作動方式複動
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1129種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25-5 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50 作動方式複動
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25-10 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS25-1 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS25-7 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)75 作動方式複動
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS25-5 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50 作動方式複動
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS25-1 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25-4 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40 作動方式複動
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25-3 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30 作動方式複動
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25-15 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150 作動方式複動
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25-2 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20 作動方式複動
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25-10 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100 作動方式複動
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25-7 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75 作動方式複動
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25-12 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)125 作動方式複動
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ25L-75~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25L-7 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75 作動方式複動
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25L-10 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25L-5 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50 作動方式複動
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25L-3 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30 作動方式複動
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25L-15 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150 作動方式複動
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25L-10 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100 作動方式複動
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング