コンプレッサー・空圧機器・ホース :「Gロック」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ファインロックシリンダ CLM2G SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック)
タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファインロックシリンダ(CLG1G~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ファインロックシリンダ(CDLG1G~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


ファインロックシリンダ CLG1G SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし シリンダ追記号(-) ジャバラなし
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2G63 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)63
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBG1Gシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2G50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2G40 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2G80 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)80
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2G100 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CLA 2G SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ロック付シリンダ CNA2G SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CLM2G~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
タイプ(-) 空気圧タイプ ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CDLM2G~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ファインロック シリンダ CDLM2G32 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ファインロック シリンダ CDLM2G20 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)150
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファインロック シリンダ CDLM2G40 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファインロック シリンダ CDLM2G25 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10-315-2244 シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) CEJN(セイン) 動画あり
ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。 トラスコ品番148-7635 材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)129 使用温度範囲(℃)-20~100 取り付け形状めねじ取付用 最高使用圧力(MPa)1.6 接続部ねじG3/8メネジ 使用流体空気 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 相手側取付サイズG3/8オネジ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2B50) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A40) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2B63) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A32) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CLK2C40-50Y-B CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2C40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(-) Rc 配管位置(-) ポート上 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A50) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CLK2A63TN-50I-B3 CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)50 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(TN) NPT 配管位置(3) ポート右 先端金具(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2B63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)75 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(TN) NPT 配管位置(-) ポート上 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GB50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2B50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)125 ポートねじの種類(TN) NPT 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類(TN) NPT 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G40) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G25) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G80) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G50) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります