コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,400 税込4,840
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

IRV - 真空レギュレータ(IRV10) SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212E) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)


直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230J SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230G SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230K SMC CADデータあり
ポート数2 口径Φ10ワンタッチ管継手 オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気 材質(ボディ)(K) 樹脂
1個
4,298 税込4,728
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (523種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (607種類の商品があります)


VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX265) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)




K Series(KQ2L23) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)


VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)


差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240 SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

VXD230FGX332 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGX332 SMC CADデータあり
仕様(X332) EPDM仕様 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(G) DC24 ポート数2 オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(F) 樹脂 口径Φ12ワンタッチ管継手 リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
5,898 税込6,488
21日以内出荷

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

VXD262NGX332 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NGX332 SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径1 仕様(X332) EPDM仕様 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 材質(ボディ)(N) C37 リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

VXD230BGX332 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGX332 SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径3/8 仕様(X332) EPDM仕様 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(B) Al リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
5,898 税込6,488
21日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZG SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ 機能オプション(-) なし
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります