コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
接続口径1/8
接続方式Rc
排気機構リリーフタイプ
1個
¥4,400~
税込¥4,840~
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
特価
¥7,698~
税込¥8,468~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(212種類の商品があります)
CADデータあり
1袋(10個)
¥2,298~
税込¥2,528~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
¥7,598~
税込¥8,358~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
¥7,698~
税込¥8,468~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(826種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(214種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(436種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
口径Φ10ワンタッチ管継手
オリフィス径(Φmm)8
使用流体空気
材質(ボディ)(J) 樹脂
1個
¥3,898~
税込¥4,288~
31日以内出荷
CADデータあり
ポート数2
口径1/2
オリフィス径(Φmm)10
使用流体空気
材質(ボディ)(G) Al
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,698~
税込¥9,568~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
口径Φ10ワンタッチ管継手
オリフィス径(Φmm)10
使用流体空気
材質(ボディ)(K) 樹脂
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
31日以内出荷
CADデータあり
1個
特価
¥5,998~
税込¥6,598~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(287種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
口径1
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(354種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
口径1/2
1個
¥9,298~
税込¥10,228~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(607種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
21日以内出荷
CADデータあり
1個
¥9,298~
税込¥10,228~
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,898~
税込¥7,588~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
CADデータあり
1袋(10個)
¥2,298~
税込¥2,528~
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(305種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(500種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
口径1
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(268種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,498~
税込¥2,748~
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(547種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
口径1/2
1個
¥9,298~
税込¥10,228~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(466種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
口径1/2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
1個
¥9,298~
税込¥10,228~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
CADデータあり
仕様(X332) EPDM仕様
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(G) DC24
ポート数2
オリフィス径(Φmm)10
使用流体空気用
材質(ボディ)(F) 樹脂
口径Φ12ワンタッチ管継手
リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
¥5,898
税込¥6,488
21日以内出荷
CADデータあり
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体空気用
口径1
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
口径3/4
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
電圧(V)(G) DC24
口径1
仕様(X332) EPDM仕様
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
材質(ボディ)(N) C37
リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
CADデータあり
ポート数2
電圧(V)(G) DC24
口径3/8
仕様(X332) EPDM仕様
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体空気用
材質(ボディ)(B) Al
リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
¥5,898
税込¥6,488
21日以内出荷
CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション(-) なし
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(177種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。