コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436861(SK11・DSLプラグL1M・S-21DPML210) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)37×14 質量(g)22 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR1/8 適合流体空気
1個
239 税込263
当日出荷

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気、水 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング