ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色クリーム
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状隔壁ユニオン
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質PVC、PO
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質PVC、黄銅、PO
色シルバー
材質(本体)PVC/黄銅/POM
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質ステンレス、黄銅、PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質PVC、黄銅、PO
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
メタル調(金属らせん管ではありません)
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質PVC、黄銅
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
ホース長さ(m)1.6
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
仕様マットブラックホース、他社対応アタッチメントなし
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品
仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.14MB)
吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-W
色ホワイト
吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
接続ねじ工具締め:G1/2
ホース長さ(m)メタルホース:1.6
シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質PVC、黄銅
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色シルバー
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.11MB)
吐水口径(Φmm)(外周)39
止水スイッチなし
水流切替○
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304
板厚(mm)0.3
粘着剤厚さ(mm)0.7
ブラック1.6mのシャワーホースです。
光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
アダプターは美観を損ねない黒色です。
用途シャワーホースの取付用
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
使用温度1~60℃
使用圧力0.05~0.75MPa
付属品アダプター6個
のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質PVC
板厚(mm)1.5
粘着剤厚さ(mm)0.2
水流切替:リング操作でレイン・スマートレイン・マッサージ・ジェット、ボタン操作でシャワー・一時止水
用途バス用品
仕様アダプター付き【シャワーヘッド】#GR-26120000
色プラチナシルバー
ホース長さ(m)1.6
吐水口径(Φmm)(外周)69
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
形状スリープ
使用流体水、油、空気
材質(本体)黄銅
仕様ミリ系列
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水。低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)。節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
吐水口径(Φmm)(外周)39
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替○
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
仕様シャワーヘッド・ホース・カートリッジ
付属品他社対応アタッチメント
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC
板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1
粘着剤厚さ(mm)0.7
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
接続ねじ手締め:G1/2
ホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6
シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
最高使用圧力(MPa)20.5
材質(本体)炭素鋼
流体一般作動油
バルブ構造両側バルブ付
材質(シール)NBR
表面処理亜鉛メッキ
配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。
他方面に応用できるバンドです。
材質SGCC、亜鉛メッキ
寸法10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
付属品減圧弁付シャワーエルボ90°
接続ねじ工具締め:M20×1
ホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6
シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5
粘着剤厚さ(mm)0.2
材質(本体)PVC
洗面器を固定するためのビス付バックハンガー壁止金具です。
材質鋼板亜鉛メッキ
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。