コンプレッサー・空圧機器・ホース :「MC50T」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP SMC CADデータあり
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 マグネット(P) 強力磁石内蔵形
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~) CKD CADデータあり
1個
37,975 税込41,773
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKD CADデータあり
1個
40,963 税込45,059
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります