カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • コンプレッサー(8)
        • エアーガン・スプレーノズル(2)
        • ホースリール(1)
        • 方向制御機器(9)
        • エアシリンダ(19)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 真空機器(3)
        • 汎用管継手(5)
        • 流体制御機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NW テーパー おすねじ コスモ・テックNW テーパー おすねじコスモ・テック(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
31,075税込34,183
1個
当日出荷から50日以内出荷
TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製いけうち
3,798税込4,178
1個
当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
12,113税込13,324
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
用途運転停止時に各配管内を減圧。仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)取付サイズアンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
44,000税込48,400
1個
当日出荷から39日以内出荷
ポート数2
ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGASCHMALZ(シュマルツ)
829税込912
1個
当日出荷から31日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5ニップル
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
37,338税込41,072
1個
当日出荷から39日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
23,950税込26,345
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
15,800税込17,380特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAシリーズコガネイ
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA16コガネイ
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形
プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタプッシュワン Aシリーズ ティーニッタ
4,998税込5,498
1袋(5個)
当日出荷から41日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF材質真鍮・ゴム・鉄六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズいけうち
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズR1/4孔数8
コンプ アンローダエルボ SK11コンプ アンローダエルボSK11
559税込615
1個
8日以内出荷
アンローダパイプとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。アンローダパイプとチェック弁Assyを接続するパーツです(2N06C01TW02Mの後継部品)。
用途アンローダパイプとチェック弁Assyの接続用L型金具。仕様樹脂管アンローダパイプ接続用適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮ねじの種類アンローダパイプ接続側ネジ:平行オネジ7/16―24UNF、チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
コンプ アンロード3方P SK11コンプ アンロード3方PSK11
859税込945
1個
6日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁とアンローディング3方パイプ、ティスチャージチューブの接続用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ7/16―24UNF材質真鍮六角対辺(mm)14
ジグシリンダCシリーズ CDAS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS16コガネイ
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
コンプ 吐出エルボ SK11コンプ 吐出エルボSK11
509税込560
1個
5日以内出荷
空気吐出管とシリンダーとを接続する交換用部品です。空気吐出管とシリンダーとの接続するための金具です。
用途空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具。仕様シリンダーヘッド接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、吐出管接続側ネジ(フレアナット接続用):;平行メネジ9/16―24UNF適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮
水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2 CEJN(セイン)水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2CEJN(セイン)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。内径(mm)11ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)蛇口側:1.5全長(m)10ホース寸法(全長)(m)10トラスコ品番114-1196材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)6.3高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R1/2使用流体外径(mm)16継手R1/2
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
1,025税込1,128
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
コンプ 吐出エルボ SK11コンプ 吐出エルボSK11
829税込912
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吐出管、アウトレットバルブ接続プレートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アウトレットバルブ取付:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、両端:平行メネジ9/16-24UNF材質アルミダイキャスト穴径(Φmm)固定用ボルト用:約9
ICF ラジアルポートフランジ コスモ・テックICF ラジアルポートフランジコスモ・テック
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法A(mm)70材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダC 複動形 CDAS16シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS16シリーズコガネイ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS16シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS16シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
コンプ アンローダエルボ SK11コンプ アンローダエルボSK11
559税込615
1個
翌々日出荷
アンローダパイプとチェック弁Assyを接続する部品です。アンローダパイプとチェック弁Assyの接続用L型金具です。
用途アンローダパイプとチェック弁Assyを接続。仕様銅管アンローダパイプ接続用(フレアナット用)適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮ねじの種類アンローダパイプ接続側ネジ:平行オネジ7/16―24UNF、チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDASシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDASシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°エルボニッタ
859税込945
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)34.9最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)28寸法L3(mm)48.4使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27
プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ コネクタニッタ
529税込582
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)24.5使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.5チューブ挿入長さF(mm)27
R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコR1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)ねじサイズR(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-5質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)CKD
9,888税込10,877
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ
4,998税込5,498
1袋(5個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ジグシリンダCシリーズ CDATS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS16コガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形
コンプ 吐出エルボ SK11コンプ 吐出エルボSK11
589税込648
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様シリンダーヘッド接続側:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、吐出管接続側(フレアナット接続用):平行メネジ9/16-24UNF材質真鍮
ジグシリンダCシリーズ CDAWS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS16コガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS16 コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS16コガネイ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDADS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDADS16コガネイ
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース