コンプレッサー・空圧機器・ホース :「RBH120」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)12.5(ワークなし)
作動方式複動形
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)12.5(ワークなし)
作動方式複動形
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ロック(L) ロック付
取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ロック(L) ロック付
取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ロック(L) ロック付
取付面位置(A) ポート面同一(上部から見て)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。