絞り込み
使用流体
  • ガス(8)
  • (11)
  • (9)
  • 空気(9)
  • 蒸気(8)
  • 薬品(10)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(9)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.5
  • 0.2(2)
  • 0.5(4)
  • 0.7(3)
  • 0.8(4)
  • 0.9(3)
  • 0.98(5)
  • 1(69)
  • 1.47(7)
  • 1.5(96)
  • 1.6(15)
  • 1.8(7)
  • 2(38)
  • 2.3(3)
  • 2.94(2)
  • 3(36)
  • 3.5(8)
  • 5(10)
  • 7.5(14)
  • 10(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日東工器(10)
  • NAC(長堀工業)(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウSUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他使用流体アルカリ、塩水等ソケットorプラグソケット材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウSUS製 バルブ式中圧用プラグカプラーモノタロウ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他使用流体アルカリ、塩水等ソケットorプラグプラグ材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグプラグ材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
クイックカップリング SPEタイプ(大流量型) NAC(長堀工業)クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)NAC(長堀工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。
適合流体空気、水、作動油 他取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)NAC(長堀工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
【SPタイプ】ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。【SP-Vタイプ(真空用)】高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)日東工器
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスソケットorプラグプラグ種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)日東工器
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

crc特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース