コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2,096件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

ITV2050-RC2BN 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-RC2BN SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷

ITV3050-RC2L 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RC2L SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

ITV2050-RC2S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RC2S) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷


・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)47.0 寸法B(Φmm)12.0 寸法C(Φmm)14.0 トラスコ品番158-9920 質量(g)8.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


形状ユニオン エスコ品番EA425KP-4 ねじの種類Rc ねじサイズ1/2
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。 クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。 熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。 メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
入口空気圧力(MPa)0.69 出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10 使用圧力(MPa)0.2~0.98
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管接続口径1/2 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-14 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-24 質量(g)700 取付方式ブラケット付 管接続口径1/2 全高(mm)175 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)80 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
11,100 税込12,210
欠品中

GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD CADデータあり
1個
463 税込509
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)20
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
特価
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

質量(g)420 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-2198-10 ねじ径Rc1/2"
1個
4,230 税込4,653
当日出荷

用途エアードライヤー用 使用圧力(MPa)0.14~1 エスコ品番EA153E-1 質量(kg)1.1 全高(mm)148 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 自動排出量(cm3/回)10 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc(PT) 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類G(PF) 出口管接続口径1/4
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)1/2” エスコ品番EA140DJ-14 20型 使用圧力1.5
1個
925 税込1,018
翌日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-92
1個
805 税込886
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-91
1個
800 税込880
翌日出荷

エスコ品番EA153CB-14 質量(g)500 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,660 税込5,126
欠品中

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8567 形状1/2”メネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径Rc1/2 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
309 税込340
当日出荷

用途エアードライヤー用 使用圧力(MPa)0.14~1 エスコ品番EA153E-2 質量(kg)1.1 全高(mm)221 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 自動排出量(cm3/回)24 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc(PT) 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類G(PF) 出口管接続口径1/4
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

エスコ品番EA153E-14 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1/2 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)5~20 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1個
350 税込385
翌日出荷

ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。 材質アルミ、鋼板 全長(mm)145.5 全幅(mm)90 最高使用圧力(MPa)0.7 口径Rc1/2 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

エスコ品番EA153E-24 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1/2 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)0.8~5 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング