コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SMC 製品」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.77MB)
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
¥4,398
税込¥4,838
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.65MB)
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類Rc
取付支持金具クレビス一体基本形
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類G
シリンダストローク(mm)75
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類G
シリンダストローク(mm)25
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)150
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)150
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)125
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)75
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)25
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)25
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)25
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)300
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)200
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)150
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)125
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)75
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)25
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)25
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ロッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様強力スクレーパ付
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類G
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類Rc
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類G
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類G
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類G
シリンダストローク(mm)300
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類G
シリンダストローク(mm)300
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無あり
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類G
シリンダストローク(mm)300
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。