コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SOL」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして
適合機種SOL-2039
材質ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン
質量(g)85
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
メンテナンスが簡単。
オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。
作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500
吐出口径R1/4
馬力(HP)2
再起動圧力(MPa)約0.5
取扱説明書(6.18MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。
セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
電源コード(m)1.9
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)55×23
質量(g)81
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。
用途汎用ソケット
仕様R1/4
材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR
サイズ49.2X23
質量(g)68
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム
材質ゴムカバー:特殊エラストマー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436687(SK11・DSLソケットLH11.3・S-OL23HL030)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)65.2×23
質量(g)70
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436786(SK11・DSLソケットLN50・S-OL50CL130)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)52.2×23
質量(g)77
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)62.2×23
質量(g)65
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436748(SK11・DSLソケットL1F・S-OL21FL090)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)45.2×23
接続口径Rc1/8
質量(g)72
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。
用途汎用ソケット
仕様Rc1/4
材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR
サイズ50.7X23
質量(g)70
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット
材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436724(SK11・DSLソケットL3M・S-OL23ML070)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)50.2×23
接続口径R3/8
質量(g)73
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
作動音約60dB!
メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
再起動圧力(MPa)約0.5
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436809(SK11・DSLソケットLN85・S-OL85CL150)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)57.2×23
質量(g)90
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436694(SK11・DSLソケットLH15・S-OL24HL040)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)67.2×23
質量(g)81
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436779(SK11・DSLソケットL4F・S-OL24FL120)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)51.7×26
接続口径Rc1/2
質量(g)101
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436762(SK11・DSLソケットL3F・S-OL23FL110)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)51.2×23
接続口径Rc3/8
質量(g)81
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436731(SK11・DSLソケットL4M・S-OL24ML080)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)53.2×23
接続口径R1/2
質量(g)84
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436700(SK11・DSLソケットL1M・S-OL21ML050)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)47.2×23
接続口径R1/8
質量(g)63
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436663(SK11・DSLソケットLH7・S-OL21HL010)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)57.2×23
質量(g)63
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458252(SK11・DSLソケットN65・S-OL65C090)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)55×23
質量(g)81
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458221(SK11・DSLソケット2F・S-OL22F060)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)50.7×23
接続口径Rc1/4
質量(g)78
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。
作動音が静かな静音タイプです。
コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
種類静音
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)15800
定格周波数(Hz)50/60
最高圧力(MPa)0.8
電源コード(m)1.8
材質(タンク)アルミ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600
定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750
取扱説明書(1.57MB)
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458245(SK11・DSLソケットN50・S-OL50C080)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)52.2×23
質量(g)77
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458269(SK11・DSLソケットN85・S-OL85C100)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)57.2×23
質量(g)90
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436816(SK11・DSLソケットL2FF・S-OL22FFL160)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)45.2×23
接続口径G1/4めねじ
質量(g)75
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458238(SK11・DSLソケット3F・S-OL23F070)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)51.2×23
接続口径Rc3/8
質量(g)81
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437011(SK11・DSLソケット1F・S-OL21F059)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)45.2×23
接続口径Rc1/8
質量(g)72
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437004(SK11・DSLソケット4M・S-OL24M051)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)53.2×23
接続口径R1/2
質量(g)84
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437028(SK11・DSLソケット4F・S-OL24F071)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)51.7×26
接続口径Rc1/2
質量(g)101
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437035(SK11・DSLソケット2FF・S-OL22FF110)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)45.2×23
接続口径G1/4めねじ
質量(g)75
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
リード線長さ(mm)250
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。