カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 汎用管継手(17)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF12SMC
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールつき管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF06SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R、Rc
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF08SMC
7,698税込8,468
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R、Rc接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF04SMC
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF06SMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R、Rc
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF04SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R、Rc接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF09 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF09SMC
8,198税込9,018
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF03SMC
6,898税込7,588
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF11SMC
10,980税込12,078
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF13SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF07SMC
7,498税込8,248
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF01SMC
6,998税込7,698
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF05 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF05SMC
6,998税込7,698
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF05 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF05SMC
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF10SMC
5,298税込5,828
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R、Rc接続ねじ3/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF03 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF03SMC
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

vf線特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース