コンプレッサー・空圧機器・ホース :「b接点」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
17,674件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm 質量(g)60 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします 使用流体清水 使用圧力(MPa)0.05~0.5 耐圧力(MPa)1.0 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)5~60 検知可能流量(L/min)5~20 質量(kg)0.9 接点構成1a1b
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMC CADデータあり
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC CADデータあり
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

圧力スイッチISGシリーズ SMC CADデータあり
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2721種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。 流体温度(℃)5~60 使用流体清水 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5 接点1a1bマイクロスイッチ 耐圧力(MPa)1 流量(L/min)0.8~5 使用圧力(MPa)0.03~0.5 質量(kg)0.9
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

設定不要で導入が容易な液面検出器です。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。従来品より25%軽量化しました。
用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適 付属品ハウジング、端子 質量(kg)0.14 使用温度(℃)【供給ガス】5~60 繰返し精度(mm)±1 使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガス チューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4 材質(ボディ)PPS 周囲温度(℃)5~60 チューブ長さ(m)5以内 流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時) 材質(ダイアフラム)FKM,FFKM 応差(mm)2 応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
1台
34,650 税込38,115
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 クランプストローク(mm)10
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~) SMC CADデータあり
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-100 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5027種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)


幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング