コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数1 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブ間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1個ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブ間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング