コンプレッサー・空圧機器・ホース :「bl-255」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用 ブルー 使用流体
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD CADデータあり
1個
588 税込647
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6720種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-2~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA63 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-25~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1109種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2239種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBR3 SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 600mm/s
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
93,980 税込103,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A6 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
75,980 税込83,578
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGMB25-2~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 (REBR15-~) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MDBKL63 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-2 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-2~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

CL1 Series(CDL1G~) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-255Z) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-2~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-255Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (426種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBL40-2 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-255) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)255 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (445種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-2 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

MY1B16G-255-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-255 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)255 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
38,980 税込42,878
26日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-2~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-255Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)255 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MDBF63-255Z-M9BL MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-255Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)255 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります