絞り込み
接続口径
  • 1/4(12)
  • 3/8(12)
  • 1/2(12)
  • 3/4(1)
  • 1"(3)
  • -(2)
  • G(PF)1/4(8)
  • G(PF)3/8(8)
  • G(PF)1/2(8)
  • NPT1/4(8)
  • NPT3/8(8)
  • NPT1/2(8)
  • R(PT)1/4(1)
  • R(PT)3/8(1)
  • R(PT)1/2(1)
  • Rc(PT)1/8(3)
  • Rc(PT)1/4(25)
  • Rc(PT)3/8(14)
  • Rc(PT)1/2(30)
  • Rc(PT)3/4(5)
オートドレン仕様
  • -(1)
  • オートドレン(NC)(23)
  • オートドレン(NO)(12)
  • 手動ドレン(9)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(8)
  • 0.3(17)
  • 5(17)
  • -(1)
  • その他(1)
流れ方向
  • -(2)
  • 右→左(21)
  • 左→右(34)
ねじの種類
  • G(11)
  • NPT(11)
  • PT(1)
  • Rc(20)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • CKD(89)
モノタロウ・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(53)
  • 50,000-100,000円(21)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ckd f4000」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~)CKD
835税込919
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
6,452税込7,097
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)CKD(1件のレビュー)
4,750税込5,225
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
エアフィルタ Fシリーズ エレメント CKDエアフィルタ Fシリーズ エレメントCKD(2件のレビュー)
767税込844
1個
当日出荷
種別部品部品名称フィルタエレメント
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-KIT~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-KIT~)CKD
2,200税込2,420
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別部品
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKDエアフィルタ 白色シリーズ F□000-WCKD(4件のレビュー)
3,972税込4,369
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
4,750税込5,225
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアフィルタ(セレックス) CKDエアフィルタ(セレックス)CKD(3件のレビュー)
4,175税込4,593
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKDオートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)CKD
12,121税込13,333
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
1138シリーズ エアフィルタ ボウル CKD1138シリーズ エアフィルタ ボウルCKD(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から18日以内出荷
種別部品
クリンエアユニット(オートドレン付) CKDクリンエアユニット(オートドレン付)CKD(3件のレビュー)
18,644税込20,508
1個
当日出荷から翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
11,119税込12,231
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ELEMENT~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ELEMENT~)CKD
3,641税込4,005
1個
当日出荷
種別部品部品名称フィルタエレメント(Yタイプ)エレメント(μm)0.3
F.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセット CKDF.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセットCKD
650税込715
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合2000、3000、4000シリーズ寸法A(mm)21寸法B(mm)44寸法C(mm)32寸法D(mm)M5JIS規格JIS B 2401-P21種別部品
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(87件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKDオイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-WCKD
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-PAC~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-PAC~)CKD
1,188税込1,307
1個
15日以内出荷
仕様F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-PAC~)種別部品
フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKDフィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-WCKD
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
11,275税込12,403特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ORING~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ORING~)CKD(1件のレビュー)
835税込919
1袋(5個)
当日出荷
種別部品材質(本体)特殊ニトリルゴム
MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
16,313税込17,944
1個
当日出荷から15日以内出荷
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウルCKD
9,348税込10,283
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルオープン形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
663税込729
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W CKDエアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-WCKD
14,220税込15,642
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウルCKD
9,348税込10,283
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKDF.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-WCKD
15,307税込16,838
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付圧力計標準圧力計(G401-W)付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W CKDフィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-WCKD
31,825税込35,008
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付
FMシリーズ エアフィルタ CKDFMシリーズ エアフィルタCKD
10,550税込11,605
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウルCKD
11,078税込12,186
1台
8日以内出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルオープン形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~)CKD
4,750税込5,225
1個
当日出荷から15日以内出荷
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
AF4004Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003
オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルMタイプ CKDオイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルMタイプCKD
13,298税込14,628
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気ラインの油分除去に計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプ CKDオイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプCKD
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気ラインの油分除去に計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
AF4013Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Pろ過度(μm)5
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
AF4004Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Pろ過度(μm)5
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
AF4013Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Sろ過度(μm)1
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
AF4004Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Sろ過度(μm)1
オイルミストフィルタ 屋外シリーズ MW□000-W CKDオイルミストフィルタ 屋外シリーズ MW□000-WCKD
21,910税込24,101
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)80
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000SシリーズCKD
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に高価な空気圧機器の保護に仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース