コンプレッサー・空圧機器・ホース :「dカン ネジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コネクタ取出方向(S) 横方向
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ボディ形式直接配管形
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY7120-1D-02F-Q SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 規格(Q) CE対応品 ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル ねじの種類G 使用流体空気 スレッド(F) G ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

SY7120-3DOD-02T SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3DOD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル ねじの種類NPTF 使用流体空気 スレッド(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷


VV5QC41-01BFD0 VV5QC41-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース(VV5QC41-01BF) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4 バルブ連数1 対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

VV5QC41-09N11FD0 VV5QC41-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース(VV5QC41-09N1) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径シリンダポート:(N11) o3/8用 バルブ連数9 対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷

VV5QC41-04N7FD0 VV5QC41-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース(VV5QC41-04N7) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径シリンダポート:(N7) o1/4用 バルブ連数4 対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

VV5QC41-03N11FD0 VV5QC41-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース(VV5QC41-03N1) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径シリンダポート:(N11) o3/8用 バルブ連数3 対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷


VV5QC41-07N11FD0 VV5QC41-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース(VV5QC41-07N1) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径シリンダポート:(N11) o3/8用 バルブ連数7 対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SY5220-1D-C6F-Q SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(F) G 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

SY5120-3DE-01T SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DE) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 ねじの種類(T) NPTF 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) CE-対応品(-) なし
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4D) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-2D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(2) AC200 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(6) DC12 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6D) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(6) DC12 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SY3120-4D-C6 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4D) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZE) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DOD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 ねじの種類(F) G 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5220-3DZE-01F-Q SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DZE) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) CE-対応品(Q) CE対応品
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DD) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DZD) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(-) なし
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-2D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(2) AC200 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(4) AC220/AC230 ねじの種類(F) G 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DO) SMC CADデータあり
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DO) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります